Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la lame0,05 po
Détails
- ApplicationTout usage
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameUtilitaire
- Revêtement de finitionArgent
- Numéro CUP du fabricant076174769777
- Nombre de lames50
- Utilisation recommandéeCouteau utilitaire
- Bord réaffûtableJetable
Aperçu
- Lame de protection des bords pour couper et tailler les matériaux de toiture, le linoléum, le tissu de tapis, les cartons et les matériaux de feuilles
- La forme de la lame aide à prévenir les dommages à ce qui se trouve sous le matériau coupé
- Convient à la plupart des couteaux utilitaires standard