Spécifications
Dimensions
- Angle de biseau90 degrés
- Longueur de lame1.33 po
- Largeur de lame0.625 po
- Largeur de coupe5/8 po
- Longueur totale12.0000 po
- Poids1.81 lb
Détails
- ApplicationBéton
- Matériau de la lameAcier
- Type de ciseauBéton
- DuretéHRC52°-HRC58° HBS
- Matériau de la têteCRV
- Numéro CUP du fabricant076174165784
- DéforméNon
- AtteignableNon
- Style de busePlat
- CUP_NON076174165784
Aperçu
- Pointe taureau durable qui coupe rapidement et dure longtemps
- Idéal pour couper et briser le béton
- Protection des mains