Motion
FMHT16582
2-3/4 po FatMax(R) Ciseau Mason
N° D’ARTICLE MI09011195
N° MFRFMHT16582
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-3/4 po FatMax(R) Ciseau Mason
N° D’ARTICLE MI09011195
N° MFRFMHT16582
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de biseau
    0 degrés
  • Longueur de lame
    1.33 po
  • Largeur de lame
    2.75 po
  • Poids
    1.156 lb

Détails

  • Application
    Maçonnerie
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Dureté
    HRC47°-HRC55° HBS
  • Matériau de la tête
    CRV
  • Numéro CUP du fabricant
    076174165821
  • Déformé
    Non
  • Atteignable
    Non
  • Style de buse
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
FMHT16582 FM 2 3/4IN CHISEL DE MASON
  • Utilisé pour couper et fendre la pierre dure, la brique et le béton
  • Acier chromé au vanadium monopièce forgé
  • Durci, trempé et trempé pour une longue durée de vie et une sécurité accrue