Motion
DWMT70781 PÂTE À PALMIER -

DEWALT
DWMT70781 PALM SANDER -

Ponceuse à palmier
N° D’ARTICLE MI09011688
N° MFRDWMT70781 PALM SANDER -
Prix238.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWMT70781 PALM SANDER -

Ponceuse à palmier
N° D’ARTICLE MI09011688
N° MFRDWMT70781 PALM SANDER -
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
Prix238.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée d’air
    0.25 po
  • Taille du disque
    6.0 po
  • Longueur de la poignée
    6.0 po
  • Taille de tuyau recommandée
    0.25 po
  • Taille de la broche
    5/16 po.
  • Poids de l’outil
    2.0 lb

Détails

  • Taux de livraison par avion
    2.2 pi3/min à 90 psi
  • Spécifications ANSI
    Oui
  • Boîtier inclus
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • Corps en composite durable et léger • 12000-RPM pour un ponçage de qualité professionnelle • 12000-RPM pour un ponçage de qualité professionnelle • Tampon autocollant pour un changement rapide et facile • Diamètre de la broche de 5/16-in ; diamètre orbital de 3/32-in • Garantie de 3 ans pour une tranquillité d’esprit • Idéal pour une utilisation automobile
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Type de poignée
    Paume
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Interrupteur verrouillable
    Non
  • Rpm max.
    12000.0
  • Vitesse maximale
    12000.0 opm
  • Action orbitale
    Oui
  • Contenu de l’emballage
    Ponceuse à palmier
  • Source d’alimentation
    Pneumatique
  • Pression recommandée
    90.0 psi
  • Style ponceuse
    Ponceuse à disque
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • CUP_NON
    076174707816
  • Vitesse variable
    Non
  • Garantie
    Garantie de remboursement de 30 jours/contrat de service gratuit d’un an/garantie limitée de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
DWMT70781 PÂTE À PALMIER -
  • La conception du corps en composite est durable et légère
  • 12000-RPM pour un ponçage de qualité professionnelle
  • 12000-RPM pour un ponçage de qualité professionnelle
  • Tampon adhésif pour un changement rapide et facile
  • 5/16-in diamètre de broche; 3/32-in diamètre orbital
  • La garantie de 3 ans vous offre la tranquillité d’esprit
  • Idéal pour une utilisation automobile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté