Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée d’air0.25 po
- Taille de l’arbre0.25
- Poids de l’outil1.17 lb
Détails
- Consommation d’air moyenne3.0 pi3/min
- Boîtier inclusAucun étui inclus
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Matériau du boîtierPlastique
- Rpm max.20000
- Source d’alimentationPneumatique
- Homologué ULNon
- CUP_NON076174707823
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie de remboursement de 30 jours/contrat de service gratuit d’un an/garantie limitée de 3 ans
Aperçu
- 20000 tr/min (vitesse libre à 90PSI) pour les applications lourdes
- L’échappement d’air arrière aide à souffler l’échappement loin de la surface de travail
- La gâchette à commande tactile permet à l’utilisateur d’appliquer la quantité de puissance nécessaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire