Motion
JAUGE DE SENSATION MÉTALLIQUE 2274D

Gearwrench
2274D SET FEEL GAUG MET

25 pièces, jeu de jauges d'épaisseur 0,04 mm à 1mm , acier
N° D’ARTICLE MI09018376
N° MFR2274D SET FEEL GAUG MET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
2274D SET FEEL GAUG MET

25 pièces, jeu de jauges d'épaisseur 0,04 mm à 1mm , acier
N° D’ARTICLE MI09018376
N° MFR2274D SET FEEL GAUG MET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la feuille
    3 po
  • Épaisseur maximale
    1.00 mm
  • Épaisseur
    0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.10 mm, 0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.55 mm, 0.60 mm, 0.65 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.85 mm, 0.90 mm, 0.95 mm, 1.00 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Nombre de congés
    25

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE SENSATION MÉTALLIQUE 2274D