Motion
27-596G WR RAT BX 12PT  5/8 X 11/16

Gearwrench
27-596G WR RAT BX 12PT 5/8 X 11/16

Clé à cliquet à 12 pointes 5/8 po x 11/16 po à deux extrémités, tête Diam 1-5/16 po x 3/8 po d’épaisseur, AAL 8-1/8 po, acier, fini chromé, décalage 0°
N° D’ARTICLE MI09018434
N° MFR27-596G WR RAT BX 12PT 5/8 X 11/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
27-596G WR RAT BX 12PT 5/8 X 11/16

Clé à cliquet à 12 pointes 5/8 po x 11/16 po à deux extrémités, tête Diam 1-5/16 po x 3/8 po d’épaisseur, AAL 8-1/8 po, acier, fini chromé, décalage 0°
N° D’ARTICLE MI09018434
N° MFR27-596G WR RAT BX 12PT 5/8 X 11/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-5/16 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Angle décalé
    0
  • Longueur totale
    8-1/8 po
  • Taille
    5/8 x 11/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
27-596G WR RAT BX 12PT 5/8 X 11/16