Motion
FAISCEAU DE TRQ 2956N WR 0-800IN/LB 3/8DR

Gearwrench
2956N WR TRQ BEAM 0-800IN/LB 3/8DR

Clé dynamométrique pour poutre d’entraînement de 3/8 po 0 à 800 po/lb, gradation de 50 po/lb, OAL 16 po, tête fixe
N° D’ARTICLE MI09018466
N° MFR2956N WR TRQ BEAM 0-800IN/LB 3/8DR
Prix172.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
2956N WR TRQ BEAM 0-800IN/LB 3/8DR

Clé dynamométrique pour poutre d’entraînement de 3/8 po 0 à 800 po/lb, gradation de 50 po/lb, OAL 16 po, tête fixe
N° D’ARTICLE MI09018466
N° MFR2956N WR TRQ BEAM 0-800IN/LB 3/8DR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8
  • Diplôme
    50 po-lb, 12.000 N m
  • Longueur totale
    16.0000 po

Détails

  • Style de tête
    Fixe
  • Couple maximal
    800.0 po-lb, 68.000 N m
  • Couple minimum
    0.00 pi-lb
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé dynamométrique
  • Type
    Poutre

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DE TRQ 2956N WR 0-800IN/LB 3/8DR