Motion
64-851G REPL DR CARRÉ POUR 64-834 ET 64-840

Gearwrench
64-851G SQ DR REPL FOR 64-834 & 64-840

6 po OAL, clé dynamométrique pour multiplicateur d’affichage, utilisation avec le multiplicateur de couple 64-834G
N° D’ARTICLE MI09019065
N° MFR64-851G SQ DR REPL FOR 64-834 & 64-840
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
64-851G SQ DR REPL FOR 64-834 & 64-840

6 po OAL, clé dynamométrique pour multiplicateur d’affichage, utilisation avec le multiplicateur de couple 64-834G
N° D’ARTICLE MI09019065
N° MFR64-851G SQ DR REPL FOR 64-834 & 64-840
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Description
    Remplacement du tournevis carré pour le multiplicateur de couple
  • À utiliser avec
    Multiplicateur de couple de la clé à engrenages 64-834G
  • Style de tête
    Standard
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé d’affichage du multiplicateur de couple

Aperçu

Description du fabricant
64-851G REPL DR CARRÉ POUR 64-834 ET 64-840