Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-3/4
- Longueur de la poignée11 po
- Poids de la tête2-1/2 lb, 40 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale16-1/2 po
Détails
- Type de marteauSoufflage mort de pépin à boule
- Matériau de la poignéeAcier avec poignée
- Matériau de la têteAcier forgé