Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.38 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Poids de la tête3 lb, 48 oz
- Plage de poids de la tête3 - 5.9 lb
- Longueur totale12.6350 po
- Plage de longueur globale9" - 13.9"
Détails
- Matériau de la poignéeUréthane
- Matériau de la têteUréthane
- Code PSC5120
- Type d’outilMarteau à souffler mort