Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1.75 po, 1-3/4 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Poids de la tête1.3100 lb, 21 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale11-1/4 po
- Plage de longueur globale9" - 13.9"
Détails
- Matériau de la poignéeUréthane
- Matériau de la têteUréthane
- Code PSC5120
- Type d’outilMarteau à souffler mort