Motion
69-701G MAXX LCK TRAÎNEAU RDY 4LB  14"

Gearwrench
69-701G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 4LB 14"

Tête de 4 lb, tête en acier forgé à lisière longue de 14 po, poignée en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI09019153
N° MFR69-701G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 4LB 14"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-701G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 4LB 14"

Tête de 4 lb, tête en acier forgé à lisière longue de 14 po, poignée en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI09019153
N° MFR69-701G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 4LB 14"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    14 po
  • Poids de la tête
    4 lb
  • Plage de poids de la tête
    3 - 5.9 lb
  • Longueur totale
    14 po
  • Plage de longueur globale
    14" - 20.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    Acier forgé
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau traîneau
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
69-701G MAXX LCK TRAÎNEAU RDY 4LB 14"