Motion
81016 GRP CUSH RAT LCK FLX 1/4DR

Gearwrench
81016 RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR

Tête de poire à cliquet à prise de 1/4 po, fini chromé poli, OAL 8 po, dents à engrenage 84 , tête flexible verrouillable
N° D’ARTICLE MI09019578
N° MFR81016 RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81016 RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR

Tête de poire à cliquet à prise de 1/4 po, fini chromé poli, OAL 8 po, dents à engrenage 84 , tête flexible verrouillable
N° D’ARTICLE MI09019578
N° MFR81016 RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur de tête
    0.3500 po
  • Longueur de la tête et des épaules
    1 po
  • Largeur de la tête
    0.98 po
  • Longueur totale
    8 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Caractéristiques de la tête
    Flex verrouillable
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Type de mesure
    Standard
  • Nombre de dents d’engrenage
    84
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Numéro de trousse d’entretien du cliquet
    81099F
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81016 GRP CUSH RAT LCK FLX 1/4DR