Motion
81052
Ensemble de douilles Torx 11 pièces 1/4 et 3/8 po à prise Torx T8 à T55 Torx
N° D’ARTICLE MI09019596
N° MFR81052
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles Torx 11 pièces 1/4 et 3/8 po à prise Torx T8 à T55 Torx
N° D’ARTICLE MI09019596
N° MFR81052

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du coupleur
    T55
  • Taille minimale de la boîte de vitesses
    T8

Détails

  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Type de mesure
    Torx
  • Nombre de pièces
    11
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
81052 ENSEMBLE SKT FLX TX TX TAMP TALON 1/4 3/8DR