Motion
81651D WR PAT GNL COMB 9/32

Gearwrench
81651D WR COMB LNG PAT 9/32

Clé combinée décalée à 12 pointes 9/32 po, angle décalé 15°, OAL 5-1/2 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI09019711
N° MFR81651D WR COMB LNG PAT 9/32
Prix27.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81651D WR COMB LNG PAT 9/32

Clé combinée décalée à 12 pointes 9/32 po, angle décalé 15°, OAL 5-1/2 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI09019711
N° MFR81651D WR COMB LNG PAT 9/32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    5-1/2 po
  • Taille
    9/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81651D WR PAT GNL COMB 9/32
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon