Motion
LANGUETTE 82158 PLR ET BOUTON-POUSSOIR 8 PO

Gearwrench
82158 PLR TONGUE & GRV PUSH BUTTON 8"

8 po OAL, capacité maximale de 1-7/8 po, mâchoire droite à 23 positions, mâchoires en V pour pince à rainure et languette, poignées en vinyle trempé
N° D’ARTICLE MI09019850
N° MFR82158 PLR TONGUE & GRV PUSH BUTTON 8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82158 PLR TONGUE & GRV PUSH BUTTON 8"

8 po OAL, capacité maximale de 1-7/8 po, mâchoire droite à 23 positions, mâchoires en V pour pince à rainure et languette, poignées en vinyle trempé
N° D’ARTICLE MI09019850
N° MFR82158 PLR TONGUE & GRV PUSH BUTTON 8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po
  • Plage de longueur globale
    6 po à 8.9 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Vinyle trempé
  • Capacité maximale
    1-7/8 po
  • Code PSC
    5110
  • Coupe-côté
    Non
  • Style
    Mâchoire droite
  • Style d’outil
    Languette et rainure
  • Type
    Mâchoire droite
  • CUP_NON
    099575821585

Aperçu

Description du fabricant
LANGUETTE 82158 PLR ET BOUTON-POUSSOIR 8 PO