Motion
82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"

Gearwrench
82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"

Clé à chocs à 12 pointes à embout simple 1-1/4 po, diam. tête 2 po, OAL 11-7/64 po, fini noir, décalage 45°
N° D’ARTICLE MI09019879
N° MFR82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"

Clé à chocs à 12 pointes à embout simple 1-1/4 po, diam. tête 2 po, OAL 11-7/64 po, fini noir, décalage 45°
N° D’ARTICLE MI09019879
N° MFR82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2 po
  • Angle décalé
    45
  • Longueur totale
    11.1094 po
  • Taille
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de tête
    Extrémité simple
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"