Motion
82706 SCRDR SLT 1/4X  4

Gearwrench
82706 SCRDR SLT 1/4X 4

Largeur de lame de 1/4 po x tournevis à fente OAL de 8.4 po Longueur de lame de 4 po, tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI09020061
N° MFR82706 SCRDR SLT 1/4X 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82706 SCRDR SLT 1/4X 4

Largeur de lame de 1/4 po x tournevis à fente OAL de 8.4 po Longueur de lame de 4 po, tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI09020061
N° MFR82706 SCRDR SLT 1/4X 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diamètre de la poignée
    1.34 po
  • Longueur de la poignée
    4.33 po
  • Longueur totale
    8.4000 po
  • Plage de longueur globale
    7 po à 9.9 po

Détails

  • Style de poignée
    Acétate
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
82706 SCRDR SLT 1/4X 4