Motion
84395
Douille à chocs - Taille de douille 12 mm, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020373
N° MFR84395
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 12 mm, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020373
N° MFR84395
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    0.540 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    2.3600 po
  • Taille du support
    12 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène (Cr-Mo)
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    099575843952

Aperçu

Description du fabricant
84395 SKT HEX IMP 3/8DR 12MM