Motion
RUBAN L1025C , SÉRIE DE COMMANDES, 25'X1

Lufkin - Tape Measure
L1025C TAPE,COMMAND CONTROL SERIES,25'X1

Ruban à mesurer jaune/noir à lame de 25 pi x 1-3/16 po Graduation de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI09021342
N° MFRL1025C TAPE,COMMAND CONTROL SERIES,25'X1
Prix39.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lufkin - Tape Measure
L1025C TAPE,COMMAND CONTROL SERIES,25'X1

Ruban à mesurer jaune/noir à lame de 25 pi x 1-3/16 po Graduation de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI09021342
N° MFRL1025C TAPE,COMMAND CONTROL SERIES,25'X1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur remarquable
    12.00 pi

Détails

  • Pince de ceinture
    Oui
  • Couleur de la lame
    Jaune/Noir
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Coussin en caoutchouc en plastique
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Caractéristiques
    Prêt pour la connexion, étui ergonomique, rails de bouton de verrouillage, frein à main, crochet d’extrémité à 360 degrés
  • Revêtement de finition
    Ny-Clad

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN L1025C , SÉRIE DE COMMANDES, 25'X1