Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur2.7 po
- Poids1.6 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePolymère de lithium
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsPolycarbonate
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Sortie lumineuse complète180 lm (haut), 35 lm
- Terminer le temps d’exécution4.5 h (élevé), 21 h
- Caractéristiques et avantages• Léger à 1.6 onces • Recharge USB - se recharge en environ 3.5 heures • 180 lumens • IPX4 résistant aux intempéries et 2 mètres de résistance aux chocs • Attachez-le au rebord du capuchon • Modes Flash haut/bas/urgence • Idéal pour le camping et les activités extérieures
- ComprendBatterie, serre-tête élastique, pince pour visière, cordon USB
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926617148
- Sortie lumineuse maximale180 lm
- Durée d’exécution maximale21 heures
- ModèlePhare rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926617148
- GarantieDeux ans
Aperçu
- Léger à 1.6 onces
- USB rechargeable - recharge en environ 3.5 heures
- 180 lumens
- Résistance aux intempéries IPX4 et résistance aux chocs de 2 mètres
- Attachez-le à la bordure du bouchon
- Modes Flash haut/bas/urgence
- Idéal pour le camping et les activités de plein air