Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur3.6 po
- Poids1.1 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsRouge
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau420 cd
- Sortie lumineuse complète45 lm
- Terminer le temps d’exécution2.25 heures
- Caractéristiques et avantages• 45 lumens dans une conception compacte de 3.6 pouces • Transport quotidien parfait • S’attache à votre poche ou à votre chapeau • IPX4 résistant à l’eau • Construction en aluminium durable • Testé contre les chocs à 1 mètre • Interrupteur arrière pratique à bouton-poussoir
- Comprend(1) Pile alcaline AAA, pince de poche, Laynard
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926663237
- Sortie lumineuse maximale45 lm
- Durée d’exécution maximale2.25 heures
- ModèleLampe de stylo
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926663237
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 45 lumens dans une conception compacte de 3.6 pouces
- Parfait pour transporter tous les jours
- Attachez-le à votre poche ou à votre chapeau
- IPX4 résistant à l’eau
- Construction en aluminium durable
- Essai de résistance aux chocs de 1 mètre
- Interrupteur arrière pratique à bouton-poussoir