Motion
76812
Lampe de poche rechargeable à DEL PolyStinger DS à double interrupteur en polymère
N° D’ARTICLE MI09025933
N° MFR76812
Prix320.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable à DEL PolyStinger DS à double interrupteur en polymère
N° D’ARTICLE MI09025933
N° MFR76812
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
Prix320.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.64 po
  • Poids
    11.9 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    28000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    485 lm (haut), 240 lm (méd), 120 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 485 lumens à haute intensité • Faisceau de 335m à grande portée • Prise confortable avec deux interrupteurs pour plusieurs options de prise à la main • Construction en polymère ultra robuste • Mode faible offrant une durée de fonctionnement prolongée de 10h • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • Comprend
    Batterie, cordon de charge 12V CC
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926768123
  • Sortie lumineuse maximale
    485 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926768123
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
76812 DS POLYSTINGER DS - 12V DC -
  • 485 lumens à haute température
  • Faisceau 335m à grande portée
  • Prise confortable avec deux interrupteurs pour plusieurs options de prise en main
  • Construction en polymère très robuste
  • Le mode Bas offre une durée de fonctionnement prolongée de 10h
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique