Motion
BAT20-716
Outils alimentés par batterie - 7/16 po de taille d’entraînement, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI09032046
N° MFRBAT20-716
Prix596.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outils alimentés par batterie - 7/16 po de taille d’entraînement, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI09032046
N° MFRBAT20-716
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
Prix596.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    7/16 po
  • Couple
    500 pi-lb

Détails

  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CHOCS À PILE BAT20-716
  • Jusqu’à 500 pieds-livres de couple maximal
  • Résistant aux chocs pour enfoncer les fixations dans le bois, le métal et le béton
  • Mandrin à dégagement rapide de 7/16-Inch (1.1 cm)
  • Gâchette à vitesse variable de 0 -1900 tr/min pour un meilleur contrôle
  • Interrupteur de verrouillage de sécurité
  • Moteur CC sans balais
  • Alimenté par piles au lithium-ion DeWALT 20V
  • DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker