Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.5 po
- Longueur6.25 po
- Poids3.18 lb
- Largeur1.5 po
Aperçu
- Mâchoire de sertissage de rechange pour coupe-câble/découpe-câble à pile de Klein (BAT20-7T)
- Sertit le câble en cuivre 600 MCM
- Sertit le câble en aluminium 350 MCM
- Sertit le câble ACSR 477 MCM
- Comprend une matrice fixe en O et une rainure D3
- Compatible avec les matrices de type W standard de l’industrie
- La force hydraulique de 7 tonnes fournit 15-Percent plus de puissance de sertissage