Spécifications
Dimensions
- Poids13 lb
- Largeur4 po
Détails
- Type d’accessoirePalan à sangles de luxe
Aperçu
- Poignée amovible pour moins d’obstruction lorsque vous travaillez près du palan; nécessite moins d’espace de rangement
- Cliquet serré pour moins de travail et moins de fatigue
- L’encoche en V profonde dans le crochet réduit le mouvement latéral
- Libération contrôlée de la tension pour la sécurité
- 3/4 tonnes à une ligne et 1-1/2 tonnes à double ligne
- La rotation de la poignée à 360 degrés fonctionne facilement sous n’importe quel angle
- Ensemble écrou à oreilles et goupille fendue pour retirer facilement le crochet flottant
- Conforme aux normes ANSI/ASME B30.21-2014 et B30.10-2014