Spécifications
Dimensions
- Longueur9 po
- Poids0.3 lb
Détails
- ApplicationPour le traçage de fils
- Type de batterieAAA
- Type d’indicateurSon
- MatérielPlastique et métal
- NormesCertifié CE
Aperçu
- Retrace le câblage ouvert non alimenté lorsqu’il est utilisé avec le générateur de tonalité Toner-Pro (VDV500-063, vendu séparément)
- Buse conductrice non métallique, résistante et remplaçable
- Lampe de travail à utiliser dans les espaces sombres
- Prise pour écouteurs de 3.5 mm pour les environnements bruyants (casques non inclus)
- Bornier sur la sonde pour confirmer que la paire tonique a été localisée
- Pointe de rechange à verrouillage par rotation sans outil (réf. No VDV999-068) disponible
- Un bouton-poussoir d’alimentation avec indicateur à DEL de mise sous tension sans avoir à maintenir le bouton enfoncé
- Mise hors tension automatique
- Indicateur de pile faible
- 4 piles AAA incluses