Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur5.75 po
- Poids0.19 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Type d’accessoireTesteur de câble
- À utiliser avecBatteries et télécommande rouge
Aperçu
- Testeur de câble testant et mappant le câble coaxial
- Fonctionnement simple à bouton-poussoir pour le traçage des fils
- Le panneau à DEL facile à lire indique les conditions PASS, OPEN ou SHORT et simplifie l’identification du câble
- La télécommande no 1 (rouge) est incluse avec ce testeur
- Les télécommandes à poussoir à code couleur permettent de tester et de mapper jusqu’à quatre câbles (vendus séparément)
- Trousse de mise à niveau de télécommande VDV512-110 (vendue séparément), comprend un support avec 4 télécommandes et un adaptateur F
- Utilise 2 piles AAA remplaçables
- Remarque : Ne fonctionne pas avec les répartiteurs de câbles.
- Pince de transport pour un transport facile