Motion
09387
ANNEAU DE LEVAGE 1000LB POIGNÉE CENTRALE 3/8 PO-16 X 0,54 NETTOYANT STANDARD
N° D’ARTICLE MI09032603
N° MFR09387
Prix245.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ANNEAU DE LEVAGE 1000LB POIGNÉE CENTRALE 3/8 PO-16 X 0,54 NETTOYANT STANDARD
N° D’ARTICLE MI09032603
N° MFR09387
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
Prix245.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.3 lb
  • Limite de charge de travail
    10000 lb

Détails

  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Type de colis
    Boîte
  • Type
    ANNEAU DE PALAN
  • CUP_NON
    697886612382
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE LEVAGE 09387 , POIGNÉE CENTRALE 1000LB
  • Conçu pour soulever à angle
  • Branchement et déconnexion faciles de la charge
  • Matériau en acier allié pour la résistance
  • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté