Motion
QOSEE2801NX10

LIFT-ALL
QOSEE2801NX10

QOSEE2801N 1 PO X 10 PI ENTRETOISE EN NYLON 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09067708
N° MFRQOSEE2801NX10
Prix668.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
QOSEE2801NX10

QOSEE2801N 1 PO X 10 PI ENTRETOISE EN NYLON 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09067708
N° MFRQOSEE2801NX10
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
Prix668.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    8.95 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité 30
    6000 lb
  • Capacité 45
    8400 lb
  • Capacité 60
    10300 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886990510
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    10300 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886990510
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
QOSEE2801NX10 QOSEE2801N 1 po x 10 pi
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté