Motion
19KHGA100
Entrée 1-1/2 po, sortie 2 po, soupape de sécurité haute pression 100 psi max., bronze
N° D’ARTICLE MI09098958
N° MFR19KHGA100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entrée 1-1/2 po, sortie 2 po, soupape de sécurité haute pression 100 psi max., bronze
N° D’ARTICLE MI09098958
N° MFR19KHGA100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/2 po
  • Taille de la sortie
    2 po

Détails

  • Capacité
    4600 lb/h
  • Matériel
    Bronze
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Types de produits
    Sécurité haute pression

Aperçu

Description du fabricant
19KHGA100 VLV, REL, 1-1/2H2, 19K,