Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Longueur du moyeu2.5000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Couleur de basePolyvalente grise
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge2000 lb
- Plage de température de fonctionnement-5 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementPolyvalente grise
- Type de roulementBoule scellée avec précision
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Type de roueDuraGlide