Motion
48-22-8855

MILWAUKEE TOOL
48-22-8855

Lanyard Anchor Strap - 26 in Length, 50 lb Max Work Load, D-Ring Tool Connector, D-Ring Belt Connector, Green Color
N° D’ARTICLE MI09175970
N° MFR48-22-8855
Prix55.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8855

Lanyard Anchor Strap - 26 in Length, 50 lb Max Work Load, D-Ring Tool Connector, D-Ring Belt Connector, Green Color
N° D’ARTICLE MI09175970
N° MFR48-22-8855
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
Prix55.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la longe
    26 po
  • Charge de travail maximale
    50 lb

Détails

  • Type de connexion de courroie
    Anneau en D
  • Caractéristiques et avantages
    • Attache plus d’outils, plus d’endroits • Peut contenir 5 mousquetons, anneau en D surdimensionné • Manchon 840D résistant à l’abrasion • Conforme à la norme ANSI/ISEA 121-2018 • La boucle s’enroule solidement autour des poutres et des rails • Code de couleur verte • Poids nominal 50lb • Testé par un tiers
  • Couleur de la longe
    Vert
  • Matériau de la longe
    Manchon 840D résistant à l’abrasion
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0045242544110
  • Type de connexion de l'outil
    Anneau en D
  • CUP_NON
    045242544110

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8855 BANDE D’ANCRAGE 50LBS
  • Plus d’outils, plus d’endroits
  • Peut contenir 5 mousquetons, anneau en D surdimensionné
  • Manchon 840D résistant à l’abrasion
  • Conforme à la norme ANSI/ISEA 121-2018
  • La boucle s’enroule solidement autour des poutres et des rails
  • Code couleur vert
  • 50lb Poids nominal
  • Tiers testé