Motion
16832
6832 Masque visage en élasthanne noir Balaclava
N° D’ARTICLE MI09176017
N° MFR16832
Prix18.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6832 Masque visage en élasthanne noir Balaclava
N° D’ARTICLE MI09176017
N° MFR16832
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
Prix18.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6832 Masque visage en élasthanne noir Balaclava
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 passe-montagne
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Balaclaves thermiques
  • CUP_NON
    720476168324

Aperçu

Description du fabricant
6832 BALACLAVA
  • Le masque N-Ferno® 6832 Balaclava Face Mask est fabriqué en Spandex léger et extensible et présente une conception à 3 panneaux pour un confort qui dure toute la journée, ainsi qu’une protection complète de la tête et du visage. Parfait pour une utilisation sous un casque de sécurité ou une autre protection de la tête. Le mélange de polyester et d'élasthanne sèche rapidement et évacue l'humidité de la peau. La conception à trois panneaux permet la liberté de mouvement dans toutes les directions. La longueur s’étend sous l’encolure pour une couverture complète et une protection supplémentaire contre les éléments. Les accents réfléchissants offrent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Ce masque d’hiver est parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté