Spécifications
Détails
- ApplicationRevêtements d’étanchéité
- CouleurJaune
- Code couleurJaune
- Type de connexionCliquez sur Secure Click.
- Numéro CUP du fabricant00051131374676
- Types de produitsCartouche
- Type de protectionDioxyde de chlore
- Compatibilité de la sérieD8000
- Spécifications respectéesApprouvé par le NIOSH
- CUP_NON00051131374676
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs. Le style de connexion Secure Click s’active rapidement; connexion simple des cartouches; Les cartouches Secure Click s’effectuent à deux débits pour faciliter la respiration et offrir un plus grand confort; À utiliser avec les masques 3M™ Secure Click homologues du NIOSH; Approuvé par le NIOSH pour la protection contre certaines vapeurs organiques; chlore; chlorure d’hydrogène/dioxyde de soufre; ou dioxyde de chlore ou sulfure d’hydrogène; Conception balayée vers l’arrière pour un champ de vision et un confort améliorés; Réservé à l’usage professionnel ou professionnel; Contenu de l’emballage : 1 caisse contient 30 paires de filtres (60 chacun)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.