Spécifications
Details
- Numéro CUP du fabricant045242559114
- MatérielNylon renforcé
- Capacité de dénudage1/0 - 750 MCM Cu et Al THHN/XHHW
- CUP_NON045242559114
- Garantie5 ans (outil), 2 ans (batterie)
Aperçu
- Protège contre les blessures causées par les couteaux au travail
- Tête compacte, réglage interne de la jauge de profondeur jusqu’à 3 po
- Fait partie du système M12™ , avec plus de 90+ solutions sans fil
- Réglage de la jauge de profondeur jusqu’à 3 po pour des bandes précises et uniformes
- La conception optimisée de la douille prévient les entailles
- Gâchette à vitesse variable pour bandes contrôlées
- Capacité de dénuder les panneaux encombrés et de changer de vitesse
- Système de bague à changement rapide pour un dénudage plus rapide sur toutes les tailles
- Strips 1/0 - 750 MCM Cu & Al THHN/XHHW cable
- Compatible avec toutes les batteries M12
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View flyer
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View flyer
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View brochure
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View brochure
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog