Motion
45-96-9414

MILWAUKEE TOOL
45-96-9414

Clé mixte - Chrome, 6.5 po OAL
N° D’ARTICLE MI09184983
N° MFR45-96-9414
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
45-96-9414

Clé mixte - Chrome, 6.5 po OAL
N° D’ARTICLE MI09184983
N° MFR45-96-9414
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
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Global Longueur  
    6.5 po
  • Taille
    7/16 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de tête
    Rigide (non flexible)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242573653
  • Matériel
    Acier
  • Cliquet
    Non
  • Pointes de support
    12
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    045242573653

Aperçu

Description du fabricant
45-96-9414 CLÉ COMBINÉE DE 7/16 PO SAE
  • Poignée à extrémité ouverte MAX BITE
  • 25 % plus de couple
  • Poignée confortable à poutre en I
  • Étiquettes de taille remplies d’encre
  • Garantie à vie