Motion
48-73-8943B

MILWAUKEE TOOL
48-73-8943B

12 pqt Haute visibilité Niveau de coupe 4 Polyuréthane trempé - TG
N° D’ARTICLE MI09185469
N° MFR48-73-8943B
Prix159.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-8943B

12 pqt Haute visibilité Niveau de coupe 4 Polyuréthane trempé - TG
N° D’ARTICLE MI09185469
N° MFR48-73-8943B
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
Prix159.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bouts de doigts renforcés, haute visibilité, lavables à la machine
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    045242553822
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Autres normes respectées
    ANSI A4
  • Quantité du colis
    12
  • CUP_NON
    045242553822

Aperçu

Description du fabricant
48-73-8943B COUPE HAUTE VISIBILITÉ NIVEAU 4
  • Meilleur ajustement, meilleure protection
  • Niveau de coupe ANSI 4
  • Revêtement en nitrile renforcé entre le pouce et le doigt
  • Léger et respirant
  • Bouts de doigts compatibles avec l’écran tactile SmartSwipe.
  • Le polyéthylène haute performance est tricoté dans les gants pour une protection contre les coupures
  • Jauge 13
  • EN388 Abrasion : 4 (plage 1-4)
  • EN388 Coupe : X (plage 1-5)
  • EN388 Déchirement : 4 (plage 1-4)
  • EN388 Perforation : 3 (plage 1-4)
  • Coupe EN388 (test MRT) : D (plage A-F)