Motion
49-16-2657B

MILWAUKEE TOOL
49-16-2657B

3 po. Anneau IPS XL pour outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC™
N° D’ARTICLE MI09185502
N° MFR49-16-2657B
Prix1,755.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2657B

3 po. Anneau IPS XL pour outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC™
N° D’ARTICLE MI09185502
N° MFR49-16-2657B
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
Prix1,755.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® 3 po Les bagues IPS XL sont conçues pour être utilisées sur les raccords Viega® MegaPress® XL® et optimisées pour l’outil de presse à longue portée M18™ Force Logic . Elles offrent le 3 po le plus rapide. Connexions IPS. Une alternative plus efficace au soudage, le 3 po La bague IPS XL permet des connexions de presse sur 3 po de l’annexe 10 à l’annexe 40 du tuyau en fer noir. La mâchoire annulaire se connecte directement à l’outil de presse à longue portée Force Logic M18™ , pour fournir des joints sécurisés en un seul cycle. Avec la conception en ligne la plus légère pour un accès inégalé dans les espaces restreints et autour des tuyaux installés, le Milwaukee® 3 po. La bague IPS XL fournit des connexions en acier sans flamme contrôlées pour une productivité inégalée.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242542840
  • CUP_NON
    045242542840

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2657B ANNEAU XL IPS 3" POUR M18
  • Le plus rapide 3 po Connexions IPS
  • Conception en ligne la plus légère pour un accès inégalé
  • Fixez les joints en un seul cycle
  • Raccords en acier sans flamme contrôlés
  • Presses : tuyau en fer de 3 po (IPS)
  • À utiliser avec l’outil de presse à longue portée Force Logic M18™
  • Compatible avec les raccords de presse Viega® MegaPress® XL ®
  • Installation jusqu’à 90 % plus rapide que le soudage
  • La conception de l'anneau à 2 charnières offre des connexions de qualité dans les espaces restreints
  • Les anneaux en acier durable et les mâchoires annulaires offrent une durée de vie exceptionnelle