Motion
PROTECTEUR D'ENGRENAGE POUR CUVE LOURDE 6LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GEAR SHIELD HEAVY 6LB TUB

Pénétrants et lubrifiant polyvalent – No, 6 lb, cuves en plastique
N° D’ARTICLE MI09202704
N° MFRGEAR SHIELD HEAVY 6LB TUB
Prix103.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GEAR SHIELD HEAVY 6LB TUB

Pénétrants et lubrifiant polyvalent – No, 6 lb, cuves en plastique
N° D’ARTICLE MI09202704
N° MFRGEAR SHIELD HEAVY 6LB TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Applications Lubriplate Gear Shield Extra Heavy, Scories de haut-fourneau, qu’ils ont adopté son utilisation sur tous leurs, expérimenté en utilisant d’autres composés d’engrenages, il est également, ferme trouvé si réussi à lubrifier la balancier, applications de revêtement d’engrenage, grade deux lubrifiants sont recommandés pour la normale, graisse conçue spécialement pour les travaux lourds, s’est avéré un lubrifiant exceptionnel sur une large, lubrifié les engrenages plus satisfaisant et prolongé, lubrifié les glissières sur certains grands véhicules conçus, Lubriplate Gear Shield Extra Heavy est un Nlgi, Lubriplate Gear Shield Heavy est un Nlgi n ° 2, Lubriplate Gear Shield est un Nlgi N° 1, fabricant de chariot élévateurs à fourches robustes trouvés, grade 25 - 3 très épais, et Tack
  • Type de base
    Lithium
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Graisse à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bacs en plastique
  • Point de chute
    365 °F
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -15 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à 275 °F
  • Point d’écoulement
    -40 °F
  • Types de produits
    Protecteur d’engrenage lourd
  • Série
    Protecteur d’engrenage
  • Plage de température
    -15 à 275 °F
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    089215715169
  • Viscosité
    220
  • Pénétration travaillée
    265;295
  • Température de travail
    -15 à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0151-005 PARE-ENGRENAGES LOURD, CUVES DE 4/6 LB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon