Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre-
- Extérieur Diamètre-
Détails
- Section transversale-
- Tolérance de la section transversale-
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur-
- MatérielEPDM
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-58F à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueJoints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.