Motion
11681152055

PFANNENBERG
11681152055

Auvent - à utiliser avec un ventilateur de 8 x 8 po, PF 32000, PFA 30000, PF 32000 R, PFA 30000 R, PF 33000 SL, lavable, gris foncé - ANSI 61, correspond aux normes de type 3R/4, matériau : acier enduit de poudre
N° D’ARTICLE MI09236907
N° MFR11681152055
Prix919.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11681152055

Auvent - à utiliser avec un ventilateur de 8 x 8 po, PF 32000, PFA 30000, PF 32000 R, PFA 30000 R, PF 33000 SL, lavable, gris foncé - ANSI 61, correspond aux normes de type 3R/4, matériau : acier enduit de poudre
N° D’ARTICLE MI09236907
N° MFR11681152055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix919.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.0
  • Hauteur
    12.68
  • Poids
    6.5
  • Largeur
    10.87

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Comparatif environnemental
    Délavage
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R/4
  • Efficacité du filtre
    0.81
  • Classe de qualité du filtre
    G3 Maille de fibre synthétique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Types de produits
    Pluie
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Applications typiques
    Boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe,

Aperçu

Description du fabricant
11681152055 PTF 61000 115V IP54
  • Offre une protection de lavage (type 3R/4) lorsqu’il est utilisé avec les ventilateurs de filtre de la série PF
  • La conception en deux pièces (support + capote) permet une installation facile
  • Accès facile au ventilateur du filtre (aucun outil requis) lors du remplacement du tapis du filtre
  • Le joint à compression élevée assure une étanchéité étanche contre les boîtiers
  • Déclassement minimal du débit d’air grâce à la conception unique de la chicane
  • Offert en différentes tailles et couleurs
  • Ventilateurs de filtre vendus séparément