Motion
21551814055

PFANNENBERG
21551814055

Signal visuel - 10-60 V c.c.; 18-30 V c.a., lentille ambre, ampoule au xénon, base gris pâle, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min, 149 cd, 283 m Distance de visionnement max.
N° D’ARTICLE MI09237437
N° MFR21551814055
Prix594.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
21551814055

Signal visuel - 10-60 V c.c.; 18-30 V c.a., lentille ambre, ampoule au xénon, base gris pâle, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min, 149 cd, 283 m Distance de visionnement max.
N° D’ARTICLE MI09237437
N° MFR21551814055
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
Prix594.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.48 po
  • Hauteur
    4.88 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    42 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    23.29 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    52.5 pi
  • Poids
    0.97 lb
  • Largeur
    6.53 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Énergie flash
    10 J
  • Taux de clignotement
    0,1 Hz = 6 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 1 Hz = 60 clignotements/min
  • Cote IP
    IP66
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Intensité de la lumière
    149 cd
  • Mode d’éclairage
    1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Consommation de courant maximale
    0.95 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Distance de visionnement maximale
    283 m
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PY X-M-10
  • Montage
    Surface/Rinçage
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Température de fonctionnement
    -40 °F à +131 °F
  • Plage de tension de fonctionnement
    10-60 V c.c.; 18-30 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Mode de fonctionnement
    Réglable
  • Fiche technique du produit
  • Types de produits
    Stroboscopes clignotants
  • Série
    PYRA
  • Durée de vie de la source lumineuse
    800,000,000 clignotements

Aperçu

Description du fabricant
21551814055 PY X-M-10 10-60V FLASHING LI
  • Lumière clignotante puissante avec lentille ambre et base grise dans un design pyramidal élégant
  • La lampe clignotante de la série PYRA est non seulement adaptable à de nombreuses applications, mais elle se démarque également grâce à son montage simple et sécuritaire
  • Options d’installation avec cosses externes ou trous internes
  • Lentille résistante aux chocs en polycarbonate. Stabilisation des tubes XENON pour une résistance accrue aux chocs et aux vibrations
  • La fréquence de clignotement peut être ajustée (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
  • Les lampes clignotantes peuvent être utilisées en pleine synchronisation les unes avec les autres
  • Convient également pour le montage sur panneau
  • Optionnel avec module de démarrage progressif (SSM)
  • La version SSM est certifiée selon les normes EN54-23 (rouge et transparent seulement) et VDS (toutes les couleurs) et convient donc aux alertes incendie
  • Durée de vie : après 8 millions de clignotements, émission de lumière de 70 %
  • Dimensions : L x L x H : 114 x 166 x 124mm
  • Visibilité maximale : 283m
  • Couleurs du boîtier : gris (RAL 7035), rouge (RAL 3000) ou blanc (RAL 9003)
  • 7 couleurs de lentilles : transparent, blanc, jaune, ambre, rouge, vert, bleu
  • Températures ambiantes : -40C à +55C. Convient à tous les domaines d’exploitation et applications
  • Contact électrique uniquement dans la pièce de base assemblée. Les fils peuvent être connectés selon le principe de la « boîte de jonction ». Pas de montage à 3 aiguilles (tresse de tournevis de dispositif). Pas de tension/pression sur l’unité de serrage, pas de « pincement » des fils
  • Garantie de 10 ans