Spécifications
Dimensions
- Poids0.05 lb
Détails
- Norme de protection de l’environnementIP65
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale113 °F
- Température de fonctionnement min.-31 °F
- Type de modèleBR50-TG
- Plage de tension de fonctionnement230 V c.a.;24 V c.c.
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitTours de signalisation et cheminées
- Types de produitsIndicateurs visuels
Aperçu
- Conception attrayante 54 mm de diamètre complète les machines industrielles tout en offrant une excellente visibilité
- Conception modulaire avec 6 éléments de couleurs différentes et 4 méthodes de montage
- La lumière est amplifiée par les prismes internes de la lentille en polycarbonate résistante aux chocs, à la chaleur et à la poussière et peut être facilement identifiée de tous les côtés
- Cote de boîtier IP 54 /IP 65
- Support tubulaire avec différentes longueurs de tube ou directement sur le boîtier
- Module d’autosurveillance
- Intégration simple au système AS-i interface BUS pour un maximum de 4 étages ou 62 connexions maître/esclave.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.