Spécifications
Dimensions
- Largeur de récurage11 po
- Largeur de la raclette12 po
- Taille de l’unité30 x 14.5 x 15 po / 253 x 254 mm
- Relevage de l’eau à la raclette20 po
Détails
- Vitesse de la brosse ou du tampon160 tr/min
- Vitesse maximale3 km/h
- Type de moteurÉtape unique
- Niveau de bruit63/62 dB
- Nombre de brosses1 x 11 po
- Tension d’alimentation36 V
- Capacité du réservoir de récupération1.3 gal (É.-U.)
- Temps d’exécution50 min
- Capacité du réservoir de solution1.3 gal (É.-U.)
Aperçu
- Compact et très manœuvrable, le Micro-5 est idéal pour récurer les coins étroits et sous les meubles.
- C’est l’alternative parfaite à la vadrouille tout en assurant un environnement plus propre et plus hygiénique.
- Le Micro-5 ne pèse que 44 lb et est doté d’une poignée ergonomique pour faciliter son utilisation sur différents étages, même lorsqu’il n’y a pas d’ascenseur.
- Grâce à sa poignée pliable, il peut être rangé loin sans avoir besoin de beaucoup d’espace et peut même être transporté vers différents sites à l’aide d’un véhicule de tourisme.
- Ces caractéristiques en font l’outil parfait pour l’industrie des services alimentaires ou les entrepreneurs en nettoyage et pour toutes les zones où il est nécessaire de nettoyer jusqu’à 900 m2.