Motion
FF0721
Écran facial jetable – Matériau en PET, Couleur transparente, 9.1 x 15 po / 254 x 254 mm dans la fenêtre
N° D’ARTICLE MI09295786
N° MFRFF0721
Prix0.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran facial jetable – Matériau en PET, Couleur transparente, 9.1 x 15 po / 254 x 254 mm dans la fenêtre
N° D’ARTICLE MI09295786
N° MFRFF0721
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
Votre prix0.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    9.1 x 15 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    9.1 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.188 po
  • Largeur de fenêtre
    15 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2015, EN166:2001
  • Numéro CUP du fabricant
    883940392202
  • CUP_NON
    883940392202
  • Revêtement de fenêtre
    Antibuée
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    TEP
  • Type de fenêtre
    Écran facial

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL FF0721 AVEC SERRE-TÊTE EN MOUSSE
  • Largeur de 15 po et hauteur de 9.1 po pour offrir une grande couverture sur le visage
  • Matériau recyclable en PET d’une épaisseur de 0.188 mm
  • Revêtement antibuée sur la surface intérieure pour éviter la formation de buée et offrir une meilleure vision
  • Épaisseur de mousse de 1.2 po pour une distance optimale entre le visage et l’écran facial
  • Homologué par la FDA
  • Conforme à : - ANSI/ISEA Z87.1-2015 , clause 8.1.2 , écrans faciaux de protection contre les gouttelettes et les éclaboussures - 166:2001 clause EN 7.2.4 , protection contre les gouttelettes et les éclaboussures de liquides
  • Elastic band (0.6 in wide) for extra comfort and universal fit
  • Arrière-plan blanc pour écrire facilement des noms ou des fonctions

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté