Motion
46 10 A6

KNIPEX
46 10 A6

Pinces à anneau de retenue - 22 3/4 po OAL, pour anneaux externes
N° D’ARTICLE MI09297011
N° MFR46 10 A6
Prix304.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
46 10 A6

Pinces à anneau de retenue - 22 3/4 po OAL, pour anneaux externes
N° D’ARTICLE MI09297011
N° MFR46 10 A6
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
Prix304.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    9 59/64 po à 16 po
  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    22 1/3 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    6 9/16 po.
  • Longueur totale
    22 3/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    22 1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    22 1/3 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.9 po.
  • Diamètre de la buse
    4.50 mm
  • Largeur de l’embout
    11/64 po.
  • Poids de l’outil
    3.955 lb
  • Largeur de l’outil
    6 9/16 po.
  • Largeur
    6 9/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Revêtement en poudre noir
  • Matériau du corps
    durci à l’huile, buses : acier à outil spécial
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique externe - Grande
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Style de poignée
    Revêtement en poudre noir
  • Interne ou externe
    Externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004811
  • Matériel
    durci à l’huile, buses : acier à outil spécial
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221004811

Aperçu

Description du fabricant
46 10 A6 GRANDES PINCES CIRCLIPS, EXTERNE,
  • Pour l’assemblage de bagues élastiques sur les arbres, allant de 9 59/64 po à 16 po (252-400 mm).
  • Comprend un dispositif de verrouillage qui peut être relâché sans terminer le cycle.
  • Embouts droits remplaçables en acier trempé.
  • Le corps de la pince est fait d’acier laminé haute résistance.
  • Les embouts peuvent être facilement remplacés par des vis sans filetage du corps de la pince.
  • Buse remplaçable référence 46 19 A6.
  • Les embouts sont fabriqués en acier à outil spécial, durci à l’huile.