Motion
46 23 A21

KNIPEX
46 23 A21

Pince à anneau élastique incliné externe 6 3/4 po, 90° , embouts forgés
N° D’ARTICLE MI09297026
N° MFR46 23 A21
Prix56.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
46 23 A21

Pince à anneau élastique incliné externe 6 3/4 po, 90° , embouts forgés
N° D’ARTICLE MI09297026
N° MFR46 23 A21
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
Prix56.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    3/4 po à 2 23/64 po
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    6 3/4 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 3/8 po.
  • Longueur totale
    6 3/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    6 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 3/4 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Poids de l’outil
    0.295 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/8 po.
  • Largeur
    1 3/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique incliné externe 90° , embouts forgés
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Interne ou externe
    Externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012588
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    90 °
  • CUP_NON
    843221012588

Aperçu

Description du fabricant
46 23 A21 PINCES CIRCLIPS, EXTERNE, 90
  • Pinces à circlips externes pour l'installation ou le retrait des circlips sur les arbres.
  • Pour le raccord de bagues élastiques sur les arbres, allant de 3/4 po à 2 23/64 po.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides à angle antidérapant de 90˚ .
  • Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
  • Plaqué chrome
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.