Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre compatible1 37/64 po à 3 15/16 po
- Hauteur13/16 po.
- Longueur8 3/8 po.
- Profondeur globale13/16 po.
- Hauteur ou largeur totale1 5/8 po.
- Longueur totale8 1/4 po.
- Longueur de pièce unique8 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 3/8 po.
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Largeur de l’embout3/32 po.
- Poids de l’outil0.46 lb
- Largeur de l’outil1 5/8 po.
- Largeur1 5/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à anneau élastique incliné externe 45° , embouts forgés
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Interne ou externeExterne
- Numéro CUP du fabricant843221008161
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse45 °
- CUP_NON843221008161
Aperçu
- Pinces à circlips externes pour l'installation ou le retrait des circlips sur les arbres.
- Pour le raccord de bagues élastiques sur les arbres, allant de 1 37/64 po à 3 15/16 po.
- Style uni, forgé.
- Pointes solides à angle antidérapant de 45˚ .
- Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
- Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.